ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68445107 品番AP47616L
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。

タイプ
フランジ
白熱球60W相当
電球色
LED一体型
速結端子付(送りなし)
傾斜天井に取付可能(55°まで)
LED
高さ調節可能型
調光範囲(100〜約1%)
消費電力(W)4.8 仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調節可能型、調光範囲(100〜約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼(マットブラック塗装)、クラッシュガラス(アンバー) 長さ(mm)1300〜600 質量(kg)0.7 直径(Φmm)100 高さ(mm)100 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)20.8 光束(Lm)100 アズワン品番64-9327-18 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする