ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68445125 品番AP47618L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラッシュガラスの個性的な輝きが空間を華やかに彩ります。

消費電力(W)4.8 仕様LED一体型、速結端子付(送り付)、埋込必要高:100mm、傾斜天井に取付可能(55°まで)、断熱施工(ブローイング、マット敷工法)・高気密対応型、高さ調節可能型、調光範囲(100〜約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼(マットブラック塗装)、クラッシュガラス(アンバー) 長さ(mm)1260〜560 質量(kg)0.9 直径(Φmm)100 高さ(mm)100 タイプ埋込取付 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)20.8 光束(Lm)100 アズワン品番64-9327-20 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする