ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68445195 品番 AP47564L
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
消費電力(W)4.8 仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、LED、高さ調節可能型、調光範囲(100〜約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼板(クロムメッキ)、ガラス(透明ヒビ焼き) 長さ(mm)1300〜600 質量(kg)0.6 直径(Φmm)100 高さ(mm)102 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 光束(Lm)375 アズワン品番64-9326-91 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする