※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) 50X20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68445460 品番SDF50206-100
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。

用途
みかげ石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
トラスコ品番806-3690 材質ダイヤモンド 軸径(Φmm)6 幅(mm)20 粒度100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 羽根枚数64 外径(mm)50 直径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする