- バイクカバー ブレース 68445684

※使用例

- バイクカバー ブレース 68445684 - バイクカバー ブレース 68445684

バイクカバー

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68445684 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

装着簡単、ゆったりサイズ!!
大型ロックにも対応
風によるバタつき防止
強力ゴム前後採用
オール二重縫製
盗難防止ロック対応スリット
フロント部別生地にて前後の区別簡単
シルバーコーティングフッ素撥水加工

材質ポリエステル100% 75×75タフター サイズ3L 全長(cm)約275 全高(cm)約130 適合車種ホンダ:CB750/550、VRXロードスター、RVF/VFR400R、X-11、RVF(RC45)/750、VFR800、CBR900RR、PS250、Vツインマグナ、スティードVIS/VIX、ヤマハ:TRX/TDM850、V-MAX/TRX850、YZF750SP、YZF-R1/R7/R6、FZ400/400R、FZX750/FZ-1/FAZER、XJR1300、FJ1200A、FZR1000/600、HJ900ディバージョン、YZF1000、スズキ:GSF1200/750、GSX-R1100/750、GSX750F、RF900R/400R/RV、バンデット1200S/1250、マローダ250/125、SV1000/S、SV650S/400S、デスペラード400/800、カワサキ:ZX-12R/10R/9R/6R、ゼファー1100/RS、ゼファー750/RS、GPz1100/900R刃、ZX-10/GPz1000RX、ZZ-R400/250、ZXR750/R、ZR-7・W650、エリミネータ400/250 主な適合車種CB750/550、V-MAX/TRX850
注意
※ワイヤー・ロック錠は別途お求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68445657
2016-08-10
用途:
バイク保護

室内で埃を防ぐため。材質は薄いから外で紫外線や風などに当たれば瞬く間にボロボロになると思われる

対象商品:
68445675
2017-03-26
用途:
バイクカバー

生地が薄くて、すぐに破れてしまいました。安かろう悪かろうです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
68445666
2015-05-12
用途:
バイク保管時のカバー
オフィスMOTO 様

低価格なので品質を心配していましたが、十分な品質で安心しました。
高価なものを一つ買うより、これを短期間に取り換えて使った方が得と思います。

対象商品:
68445657
2015-02-24
用途:
90ccのバイクに使用

サイズ的には、ぴったりで、風によるバタつき防止スナップベルトで使い易い、盗難防止ロック対応スリットがあるので安心とズレがない、カバーをかける時フロント部別生地(色分け)にて前後の区別簡単などでとても便利、CP度は高いと思う。

対象商品:
68445684
2014-10-15
用途:
SR400のカバー
藤井はりきゅう整体治療室 様

SR400にフロントビキニカウル、リアキャリアをつけていますがゆとりあっていい感じです。結構コンパクトになるのでキャンプツーリング先で停泊してもメットや荷物つけたままカバーできるし3Lにして良かったです。今まで分厚いカバーも使いましたが、結局は破けるので長持ちはしない。これを継続して使えるならコストはさして変わらないのかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68445641
2014-12-22
用途:
時々しか乗らない、原付スクーターの保管に使用

この商品は前後が分かりやすいのが一番の良いところと思います。もちろんロック対応スリットも有るし、ワンタッチの
飛び防止も付いているのでひも結びの手間もなく良好です。

対象商品:
68445702
2014-09-05
用途:
バイクの保護

バイクの保護のために購入しました。生地自体は薄いですが、今のところ問題なく使えています。
カバーの前後もわかりやすくなっていて迷うことはないです。高い物を長く使うより(使えるのか?)安いので
買い替えるのにも抵抗はないです。2年程度もってくれればいいかな、との思いで使っています。

対象商品:
68445657
2014-10-19
用途:
最近使っていないバイクの保存用
油谷製作所 様

手頃な価格ですが、なかなか使い勝手もよく丈夫そうです。
以前、近くのホームセンターで同じような価格で買ったのですが、すぐ破れたのですが、
今回は長く使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする