※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68446108 品番 SSN943
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準S50級を取得しています。
安全標識板JIS規格Z9107の高輝度基準をクリアした蓄光標識です。
白色蛍光灯200ルクス20分間照射で約12時間視認可能です。
LED光源の場合、200ルクスでも20分後に300mcd/m2を超える超高性能製品です。

用途
高輝度蓄光式誘導標識の設置が必要な箇所に。
誘導灯の代替品として(所轄消防署にご確認ください)。
停電時の避難誘導に。
日常の安全対策に。
小規模店舗や商業施設での実績多数。
トラスコ品番690-6204 材質素材:PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤、厚さ:約2mm 厚さ(mm)2 取付ステッカー 縦(mm)200 横(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする