※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップホイール(軸径6mm) 50×25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 68446345 品番 AF5025-320
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

加工物の形状によくなじみます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。
柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。
摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。

用途
鉄、ステンレスの研磨。
パイプの内面研磨。
表面研磨。
トラスコ品番806-3081 材質アルミナ砥材 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 粒度320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 羽根枚数148 外径(mm)50 直径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする