インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ミニマムローラー無泡タイプ 中毛2インチ 3本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10パック×3本)
注文コード
68446415
品番
10201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
毛のへたりが少ない耐久性に優れた無泡タイプのローラーです。
用途
入り隅などの細部塗装用。
適合
塗面:多用途
トラスコ品番
409-2458
材質
ポリエステル
全長(mm)
50
毛丈(mm)
13
適合塗料
適応塗料:水性◎油性◎高粘度〇低粘度×
寸法(inch)
2
適合ハンドル
1040210462