曜日別特売
AF5025-600 フラップホイール(軸径6mm) 50×25 イチグチ 68446878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップホイール(軸径6mm) 50×25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度600
内容量1箱(5本)注文コード68446878品番AF5025-600
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

加工物の形状によくなじみます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。
柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。
摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。

用途
鉄、ステンレスの研磨。
パイプの内面研磨。
表面研磨。
トラスコ品番806-3083材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度600最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40羽根枚数165外径(mm)50直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする