ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68447024 品番AP38121L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。

消費電力(W)6 仕様LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用 材質鋼(オフホワイト塗装) 長さ(mm)1300〜600 質量(kg)0.7 直径(Φmm)60 高さ(mm)185 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)46.6 光束(Lm)280 アズワン品番64-9317-03 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする