コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68447033
品番
AP38122L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルながら存在感のあるシリンダー形状のペンダントです。モダンな空間のアクセントとして、さらには空間に溶け込むベーシックなあかりとしてご使用いただけます。
消費電力(W)
6
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、スライドコンセント取付専用
材質
鋼(ブラック塗装)
長さ(mm)
1300〜600
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
185
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.6
光束(Lm)
280
アズワン品番
64-9317-04
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
74
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。