コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68447243
品番
AP40032L
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
白アイアンとビーズ飾りが、アンティークな空間を華やかに演出します。レトロなイメージのコードも趣きを感じさせます。
消費電力(W)
6
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、高さ調節可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用
材質
鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス(透明)
長さ(mm)
1300〜600
質量(kg)
1
直径(Φmm)
155
高さ(mm)
266
タイプ
プラグ
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.3
光束(Lm)
350
アズワン品番
64-9318-68
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
74
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※傾斜天井ではご使用になれません。