コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68447313
品番
AP42146L
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
鉄サビ色塗装のアーム先端にほんのりとともるやわらかな光。中世の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳やかな味わいを醸し出します。
消費電力(W)
12
仕様
LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42143E
材質
鋼(鉄サビ色ハンドペイント仕上)、飾/ガラス
長さ(mm)
2500〜570
質量(kg)
2.4
直径(Φmm)
550
高さ(mm)
430
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光束(Lm)
1200
アズワン品番
64-9321-81
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W×3灯相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。