ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68447338 品番AP39696L
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式 材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し) 長さ(mm)1300〜304 質量(kg)1.4 直径(Φmm)158 高さ(mm)202 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.9 光束(Lm)475 アズワン品番64-9318-59 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする