コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68447566
品番
AE45283E
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
仕様
傾斜天井に取付可能(45°まで)
適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)
キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまで
キャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで
材質
プラスチック(白色)
質量(kg)
0.1
直径(Φmm)
25
高さ(mm)
34
アズワン品番
64-9315-18
注意
※21mm以下の天井材にご使用ください。