コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68447645
品番
AP47846L
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整対応型、グローブ押え式
材質
鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)
1300〜550
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
124
高さ(mm)
170
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.7
光束(Lm)
420
アズワン品番
64-9327-31
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。