ペンダントライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68447663 品番 AP47848L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、中間コード調節器付、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付、グローブ押え式 材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm)1300 質量(kg)0.6 直径(Φmm)124 高さ(mm)170 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光束(Lm)420 アズワン品番64-9327-33 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする