コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68447758
品番
AP40103L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.4
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用
材質
鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(乳白色)
全長(mm)
1300〜600
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
146
タイプ
プラグ
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.7
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
430
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。