コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68447767
品番
AP40104L
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.4
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式、スライドコンセント取付専用
材質
鋼(しんちゅう古美色メッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1300〜600
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
170
高さ(mm)
170
タイプ
プラグ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.7
光束(Lm)
430
アズワン品番
64-9318-74
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。