消費電力(W)4.5
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E17)、高さ調整可能型、ガラスはイタリア製、グローブ押え式
材質ガラス(オレンジ色箔貼り風仕上)
長さ(mm)1300〜550
質量(kg)0.8
直径(Φmm)116
高さ(mm)109
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.8
光束(Lm)355
アズワン品番64-9316-37
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)80