曜日別特売
AP36241L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68447995

AP36241L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68447995
AP36241L ペンダントライト コイズミ(小泉成器) 68447995

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68447995品番AP36241L
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
消費電力(W)4.5仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E17)、高さ調整可能型、ガラスはイタリア製、グローブ押え式材質ガラス(白色刷毛塗り仕上)長さ(mm)1300~550質量(kg)0.8直径(Φmm)116高さ(mm)109タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.7光束(Lm)395アズワン品番64-9316-39LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする