コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68448038
品番
AP47834L
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、高さ調整対応型
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明泡入り)
長さ(mm)
1300〜550
質量(kg)
1.2
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
220
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.5
光束(Lm)
390
アズワン品番
64-9327-27
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。