コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68448248
品番
AP35768L
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)
6
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用
長さ(mm)
1300〜550
質量(kg)
0.6
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
137
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
41.6
光束(Lm)
250
アズワン品番
64-9316-22
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W灯相当
演色指数(Ra)
74
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。