コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68448293
品番
APE610409
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)
6
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型、スライドコンセント取付専用
長さ(mm)
1500〜800
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
105
高さ(mm)
131
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.8
光束(Lm)
305
アズワン品番
64-9318-35
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
74
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。