消費電力(W)4.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、化粧ネジ式
材質外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)
長さ(mm)1520〜770
質量(kg)1.1
直径(Φmm)85
高さ(mm)270
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.8
光束(Lm)360
アズワン品番64-9315-59
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84