ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68448336 品番AP43052L
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

乳白色とマーブル模様のガラスが交互に配置することで光の陰影が楽しめます。

消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式 材質ガラス(乳白・マーブル) 長さ(mm)1360〜660 質量(kg)0.9 直径(Φmm)112 高さ(mm)232 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.1 光束(Lm)290 アズワン品番64-9321-98 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする