コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68448345
品番
AP43053L
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、グローブ押え式
材質
ガラス(乳白)
長さ(mm)
1340〜590
質量(kg)
1
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
212
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.5
光束(Lm)
370
アズワン品番
64-9321-99
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。