ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68448354 品番AP43054L
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。

消費電力(W)4.9 仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式 材質ガラス(乳白) 長さ(mm)1340〜640 質量(kg)0.9 直径(Φmm)150 高さ(mm)212 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光束(Lm)370 アズワン品番64-9322-01 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする