コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68448537
品番
AE42174E
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
本体/鋼(黒色)、レール/アルミ
取付方向
0°・90°
高さ(mm)
68
幅(mm)
1525×165
質量(kg)
1.8
仕様
適合負荷100V専用600W(6A)まで、ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、蛍光ランプを使用した照明器具等は取付不可、適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)、300mmスライド可能・調整角度0〜90°、取付簡易型
アズワン品番
64-9315-02
注意
※天井面に安定用部品の痕が残る場合があります。