消費電力(W)34.2
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100〜約5%)、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アルミ(白色塗装)、アクリル(乳白色)、前面カバー/鋼(アメリカンチェリー木目印刷)、エンドキャップ/アルミ(白色塗装)
幅(mm)1241
質量(kg)3.4
高さ(mm)109
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)36.2
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさFL40W相当
出幅(mm)80
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)1240