AB45364L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68449142

AB45364L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68449142 AB45364L ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 68449142

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68449142 品番AB45364L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.4 仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100〜約5%)、a-クリーン 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミ(白色塗装)、アクリル(乳白色)、前面カバー/鋼(アメリカンチェリー木目印刷)、エンドキャップ/アルミ(白色塗装) 幅(mm)660 質量(kg)2 高さ(mm)109 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)32.9 光源寿命40000時間 光色電球色 出幅(mm)80 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)310
注意
※傾斜天井ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする