AB42530L ブラケットライト コイズミ Ra82 消費電力51.4W 68449465

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68449465 品番AB42530L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)51.4 仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100〜約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し) 質量(kg)3.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1259×136×83 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.3 光束(Lm)4080 アズワン品番64-9320-21 LED寿命(時間)40000 明るさFHF32W×2灯相当 演色指数(Ra)82
注意
※横向き取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする