消費電力(W)51.4
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100〜約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
質量(kg)3.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1259×136×83
色温度(K)3500
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
光束(Lm)4080
アズワン品番64-9320-22
LED寿命(時間)40000
明るさFHF32W×2灯相当
演色指数(Ra)82