ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン ブルーLED 軽量 小型 シンメトリーデザイン

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68450085 品番M-BL20DBDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ふわっと軽く、疲れにくい!小型軽量設計で、軽い力で操作できるワイヤレスタイプのBlueLEDマウス。

通信方式GFSK方式 電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) 仕様(射出光線種類)可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)S LED色ブルー ボタン数3個(ホイールボタン含む) ホイール数1個 連続使用時間(時間)約235、(待機)約277日 電池使用時間(時間)約338日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) 電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 インターフェイスUSB コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 分解能1000カウント 定格電圧(V)(本体)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)56×90×32、(レシーバ)16×19×6 質量(g)(マウス本体)約50(電池含まず)、(レシーバ)約2 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 オレンジ 接続方式無線 読取方式光学センサー方式 無線通信方式2.4GHz トラスコ品番792-0636

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68450103
2024-07-08
用途:
PC操作
株式会社士幌町振興公社 様 (製造業)

大きさ、手へのフィット感、このマウスが好きでずっと使用しています。
作動の仕方もとても良いです。下手にスピードコントロールがついていないところも良い。

対象商品:
68450112
2021-05-24
用途:
PCのワイヤレスマウスとして使用
鉱業

元々PCに付属のマウスが有線だったが、マウスのコードがじゃまに感じ、本件ワイヤレスマウスとして購入。問題なく利用中。

対象商品:
68450076
2019-11-09
用途:
PC作業
タカギ牧場サービス 様

Sサイズは長い時間使用では少し手がつかれる次はLにしたい。

対象商品:
68450103
2021-12-15
用途:
パソコンのマウス
サービス業

以前も同じものを使用していましたが、だいぶ使用し反応が悪くなって壊れたため、買い換えました。
ワイヤレスで小ぶり、かわいくて使いやすいです。
しかし使用後2月近く経ってマウスホイールを回すと、キーキー音がするようになり、困ってしまいました。

対象商品:
68450094
2018-02-10
用途:
PCの操作。
ソーシャルサービス有限会社 様 (サービス業)

とにかく軽い。左右対象であるので右手が疲れてきて左手に持ち替えて操作するのに便利。当然ではあるが、ボタンがないのでブラウザを閲覧時に進んだり戻ったりはできない。

対象商品:
68450076
2016-08-24
用途:
パソコンのマウスとして使用
Off Time 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

同社の旧タイプを使用していて、かなり良かったので再購入しようとしたらこの商品に変わっていた。感度も良く電池の持ちも良く気に入ってます。ワイヤレスは誤作動などストレスがあるかと思っていたが、全くそんなことも無くケーブルのわずらわしさから開放されとても使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする