No.2620 グリーンマスター No.2620 アトム 68450566 No.2620 グリーンマスター No.2620 アトム 68450566 No.2620 グリーンマスター No.2620 アトム 68450566

グリーンマスター No.2620

(66件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68450566 品番 No.2620
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽くて伸縮性の良い合成性ゴムを使用。
やわらかくて脱ぎはきしやすいフィット感のあるブーツです。
ヒールのないフラットな靴底なので、足場に跡(穴)が残りにくいブーツです。
オリジナルの靴底意匠を採用、すべりにくい設計になっています。
傷みやすいつま先とかかと部分をゴム補強しています。

サイズ(cm)23〜24 エンジ 足幅3E トラスコ品番787-1040 形状ハイカット サイズS 種類作業靴 長さ(cm)43 材質(アッパー)SBR、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 材質(ソール)天然ゴム 標準質量(g/片足)約950(Lサイズ) 機能伸縮性、耐滑性 材質(バンド)面ファスナー(ナイロン)、プラスチック 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
田んぼ足袋の代わりに

しっかりとフィットして歩きやすいです。
脱ぐ時ちょっと大変です。

2024-09-20
用途:
草刈作業、畑作業
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

柔らかい材質だったので、すぐ切れてしまわないかと心配でしたが、全然大丈夫。「疲れにくい」は本当だった。もう一つ注文しようかな。

2024-10-08
用途:
農作業
農・林・水産業

少し蒸れるけど、履き心地・使用感はとっても良い、値段が高くなっているので長く履きたいです。

対象商品:
68450575
2024-06-06
用途:
竹林の清掃、溝堀
不動産業

思ったより軽く、ピッタリ寸法もあい、履き心地も良い。30cm以上の深さの穴を掘るのに、
泥が靴に入らず、目的通りの仕事ができます。

2人が参考にしています
対象商品:
68450566
2023-05-25
用途:
田畑作業
星ヶ峰農園 様 (農・林・水産業)

軽くてフィットして田んぼに入っても軽々歩けます。
履き口は脚に締め付けることなくフィットするので土の混入もなく、これ以外の長靴は考えられないです。

1人が参考にしています
対象商品:
68450532
2023-08-31
用途:
田植え

ゴムではないので田靴の中でも 抜群に履くのも脱ぐのも楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
68450541
2022-06-13
用途:
農作業
製造業

とても履きやすく脱ぎやすい。
昔の田長靴には戻れません。

1人が参考にしています
2022-08-08
用途:
農業
角田 様 (農・林・水産業)

軽くて履き心地が良いが滑りやすいので要注意
定期的に購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする