ブラケットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68450594 品番AE42142E
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様キャッチ式 適合本体AA42137L 、AA42138L 、AP42139L 、AB42140L 、AB42141L 、AA42096L 、AA42097L 、AP42098L 、AB42099L 、AB42100L 材質セード/布(白色) 質量(kg)0.1 直径(Φmm)130 高さ(mm)110 アズワン品番64-9314-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする