コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68450628
品番
AB39689L
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.9
仕様
LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式
材質
鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
143×230×247
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.7
光束(Lm)
420
アズワン品番
64-9317-87
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
注意
※調光器との併用はできません。