ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68450795 品番 AB43548L
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
消費電力(W)6.4 仕様LED(交換可)、電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、化粧ネジ式 材質鋼(オールドブラスメッキ)、ガラス(黒色塗装) 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×212×258 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53.9 光束(Lm)345 アズワン品番64-9320-43 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする