ブラケットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68451005 品番AB39991L
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
消費電力(W)0.8 仕様LED一体型、ON-OFFタイプ、人感センサ付、照度センサ付、点灯照度調節可能 質量(kg)0.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×25 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)33 光源色電球色 色(カバー) アズワン品番64-9317-99 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
注意
※2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする