コイズミ(小泉成器)
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(kg)
4.5
5.9
5.4
5
4.5
灯数
6
8
6
消費電力(W)
47
62
4.7
47
定格光束(Lm)
1975
2360
2630
1975
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68451066
品番
AA45532L
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)
47
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
365
エネルギー消費効率(Lm/W)
42
灯数
6
仕様
壁スイッチ:全灯→調光、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~1900K)、Sunset、取付簡易型、化粧ネジ式
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
直径(Φmm)
715
色温度(K)
2700~1900
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1975
調光の可否
可
適用畳数
~4.5畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。