曜日別特売
AA39796L イルム コイズミ(小泉成器) 68451443

イルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード68451443品番AA39796L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥278,000

しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。

消費電力(W)39.6仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)質量(kg)9.6直径(Φmm)1030高さ(mm)310ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.9光源寿命40,000時間アズワン品番64-9317-73灯数9演色指数(Ra)84定格光束(Lm)3365適用畳数~6畳
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする