コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451565
品番
AA42096L
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
クリスタルのきらめきに包まれながら華やかな雰囲気で食事の時間を楽しんでいただけるエレガントなシャンデリアです。リビングと合わせたトータルコーディネートもおすすめです。
消費電力(W)
32
仕様
別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質
鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス)
全長(mm)
2500〜610
質量(kg)
5
直径(Φmm)
565
高さ(mm)
485
ランプ
LDC4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-87
灯数
8
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
3200
適用畳数
〜6畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。