曜日別特売
AA42138L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68451836

AA42138L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68451836
AA42138L シャンデリア コイズミ(小泉成器) 68451836

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)2.4
灯数4
消費電力(W)16
定格光束(Lm)1600
内容量1台注文コード68451836品番AA42138L
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。

消費電力(W)16仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス全長(mm)2500~550質量(kg)2.4直径(Φmm)495高さ(mm)425ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-90明るさ白熱球40W×4灯相当灯数4演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1600
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※トラバーチンは天然石のため、色柄は写真と異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする