コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの シャンデリア
インテリアファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68452667
品番
AM44847E
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
オーソドックスな4枚羽根、灯具なしのインテリアファンです。シンプルなホワイトカラーでモダンテイストのインテリアにもすっきり調和します。
材質
鋼(オフホワイト塗装)、羽根/木製(オフホワイト塗装)
高さ(mm)
325
直径(Φmm)
1200
質量(kg)
5.3
仕様
回転切換スイッチ付、傾斜天井に取付可能(8°まで)、回転スピード切替スイッチ付(同梱コントローラー)/強・中・弱・OFF、傾斜天井対応
アズワン品番
64-9315-27
注意
※同梱コントローラー(壁面埋め込み式)を取り付けない場合は”強”回転のみとなり、スピード切替ができません。