エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボード(壁掛け)
600x 900mm 予定表ボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68452679
品番
EA761LC-12【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,900
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
マーカー(赤黒各1本)、板消し、マグネット(赤黄各1個)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチールホワイト
寸法(mm)
600×900
繰り返し・詰め替え
対応