パラライザー3

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ライブDIO/ZX/SR系 注文コード68452688 品番A104【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥22,681
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98020,619
この商品は主な適合車種など3種類から選べます 他の種類を見る

ベストセラー「パラライザーU」がさらにパワーup!
チャンバー容量を大巾に引き上げ、ニュースペックで登場!
パワー/トルク/出力特性の向上を達成しました。
ノーマル車に取り付けるだけで出力up、最高速も約5〜15km/hUPします。(要ノーマルエアクリーナーBOX)
基本的には、ウェイトローラーのセッティングが必要です。オートバイの状態(エンジンコンディションのちがい)によりウェイトローラーのセッティングは変化します。
各自のエンジンコンディション別の軽量化でよく走るようになります。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 主な適合車種ライブDIO/ZX/SR系 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※キャブレターのジェットセッティングは、基本的には必要ありません。
※NewTZタイプアルミサイレンサーを採用。又、経年変化に対応すべくグラスウールの交換がワンタッチでらくらくOKです。(約10分)
※取り付け後は全てお客様の責任に置いて走行してください。
※走行前には必要な点検整備を必ず行って下さい。
※50ccスクーターは60km/h以上スピードが出ないようにする「リミッター」装置が付いてます。この装置を解除しないと当チャンバーを取り付けても性能は上がりません。(ミスファイヤーを起こします)リミッターカットする必要があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73957363
2022-09-22
用途:
AF27のマフラー交換
その他業種

スーパーディオに取り付けました。取り付けボルトは着いていませんので元々着いているものを使ってください。
ガスケットは自分で用意しておきましょう。チャンバーの音、とてもいいです。チャンバーはうるさいと言いますが他のメーカーと比べると静かな方だと思います。(それでも音は大きいです)
エンジン、かなり回るようになりました。とてもいいです。

対象商品:
73957372
2018-05-09
用途:
バイクのメンテナンス時
株式会社飯塚商会 様 (運輸・通信業)

2サイクルのマフラーが少なくなってきた中で調整も必要なくパワーアップするので満足しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする