耐火・耐熱シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)1000×5000 注文コード68452715 品番EA334B-12【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質耐炎化アクリル繊維 形状ロールタイプ 厚さ(mm)1 寸法(mm)1000×5000 特性耐火・耐熱 瞬間耐熱温度(℃)700
注意
※カット面がほどけやすくなっていますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする