コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スタンドライト
スタンドライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68452868
品番
AT45315L
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
フットスイッチ付でかがまずに軽く足で踏むだけで照明のON/OFFが可能です。
消費電力(W)
10.2
仕様
LED一体型、スイッチ付、LED、屋内専用
材質
プラスチック(乳白色消し)、鋼(しんちゅう古美色メッキ)
質量(kg)
1.9
直径(Φmm)
360
高さ(mm)
240
コード長さ(m)
2
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
735
アズワン品番
64-9324-72
明るさ
白熱球100W相当
最大荷重(kg)
6
演色指数(Ra)
82
適合鉢
5号
注意
※調光器との併用はできません。
※植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。