トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ライン引き4
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68452907
品番
G2070【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,598
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粉出口シャッター(フタ)付き 容量:炭カル4kg ライン幅:フィールド5cm ゴム羽根かくはん器
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
容量(kg)
炭カル4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
2.1
タイヤサイズ
165mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.5×21.5×ハンドル70.5(本体36)
ライン幅(mm)
フィールド50
距離
概算距離(炭カル5cm幅)90m
注意
※概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。