商品状態※理由あり(未使用・未開封)
商品タイプ有線
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)
対応コード1次元コード/Code128、EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、Interleaved2of5、Matrix2of5、Code39、Code32、Codabar、Code93、Industrial2of5、MSI2次元コード/QRCode、PDF417、DataMatrix、Aztec、MaxiCode(※日本語QRコードの出力は対応していません。)
電源5VDC
質量(g)約236g
幅(mm)73
長さ(mm)102
高さ(mm)175
ケーブル長(m)約2(コネクタ含む)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様PCS値:≧15%、走査速度:30フレーム/秒
セット内容取扱説明書、保証書
センサーCMOS
光源赤色LED、白色LED
消費電流(mA)最大230
使用温湿度範囲-10〜55℃/5〜95%(結露なきこと)